共通

OG1909PR-80 煙突リング Mt.SUMI(マウントスミ) 52636729 OG1909PR-80 煙突リング Mt.SUMI(マウントスミ) 52636729

煙突リング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種EMO、AURA、WIDE、OVENSTOVE 注文コード52636729 品番OG1909PR-80
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は対応機種など2種類から選べます 他の種類を見る
用途
・薪ストーブの煙突をペグダウンして固定していただくための固定リングです。
・薪ストーブ本体に一点付属しておりますので、追加でお買い求めの方に。
材質ステンレス(ペグダウン用リング2個付) 質量(g)30 対応機種EMO、AURA、WIDE、OVENSTOVE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×7.5×1
注意
※ペグダウンにはロープ・針金などを別途ご用意ください。
※機種によって煙突のサイズが違いますので、お間違えの無いようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする