Mt.SUMI(マウントスミ)
Mt.SUMI(マウントスミ)の 暖房用品
Mt.SUMI(マウントスミ)の 薪ストーブ
2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52636774
品番
OG2011C18-03-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。
材質
セラミック
質量(g)
750
対応商品
薪ストーブAURA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×32×2
注意
※・底面用と背面用煉瓦はサイズが異なりますのでお間違えの無いようお買い求めください。
※
※こちらの製品は1枚づつの販売です。