2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52636790 品番OG2011C18-03-BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。 材質セラミック 質量(g)600 対応商品薪ストーブ2020ワイド(背面) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×21×2
注意
※・底面用と背面用煉瓦はサイズが異なりますのでお間違えの無いようお買い求めください。

※こちらの製品は1枚づつの販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする