Mt.SUMI(マウントスミ)
Mt.SUMI(マウントスミ)の 暖房用品
Mt.SUMI(マウントスミ)の 薪ストーブ
EMO用 耐火煉瓦
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52636799
品番
SG2110EM-B
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
用途
・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。
材質
セラミック
質量(g)
550
対応商品
薪ストーブエモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×12.5×2.5
注意
※・底面用と背面用煉瓦はサイズが異なりますのでお間違えの無いようお買い求めください。
※
※こちらの製品は1枚づつの販売です。