ogsa-31 薪ストーブ用 ストーブ煙突58Φ Mt.SUMI(マウントスミ) 52636817 ogsa-31 薪ストーブ用 ストーブ煙突58Φ Mt.SUMI(マウントスミ) 52636817

薪ストーブ用 ストーブ煙突58Φ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52636817 品番ogsa-31
販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 質量(g)130 寸法長さ32.5cm、有効長27.5cm、(オス)内径58mm、外径59mm、厚み0.5mm 対応商品WoodstoveMICRO/COZY/COMPACT
注意
※・当商品は火を扱う商品の為、ストーブに付属の取扱説明書をよく読み適切にご使用ください。
※・熱により変形する場合があります。ご使用前に異常がないか必ずご確認ください。
※・火入れ後に熱により変色します。ご使用には問題ありませんのでご了承ください。
※・本商品は屋外専用です。
※・持ち運びできることを想定していますので、鋼板の厚みが薄く、常設・長時間の使用を想定していません。
※・組み立て時には必ず手袋をしてください。怪我をする恐れがあります。
※・ご使用中は非常に熱くなりますので、素手で触らないようにしてください。また、可燃物が直接煙突に触れないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする