Mt.SUMI(マウントスミ)
Mt.SUMI(マウントスミ)の 暖房用品
Mt.SUMI(マウントスミ)の 薪ストーブ
フラッシングキット/ストレート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
MICRO・COZY・COMPACT(Φ58mm煙突)、※Φ80煙突への使用は推奨いたしません
注文コード
52636914
品番
SY2126FS-S
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
・テントで薪ストーブを使用する際、テントに穴をあけて煙突を通すためのキットです。(ブラックカラーはオフシーズン用の蓋も付属)
・形状・径をご自身のご希望に応じてお選びください。
・フラッシングキットはご自身の煙突の径に合わせてカットしてお使いいただけます。
材質
シリコン
質量(g)
500
対応機種
MICRO・COZY・COMPACT(Φ58mm煙突)、※Φ80煙突への使用は推奨いたしません
耐熱温度(℃)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×17×10
注意
※必ずお読みください
※・フラッシングキットを使用する 場合は、ストーブ本体から1.5m以上離してご使用ください。
※ストーブに近すぎると 耐熱シリコンにダメージを与える可能性があります。
※・フラッシングキットの耐熱温度が300°の為、 ご使用の際は、煙突とフラッシングキットとの間に約3mm程度隙間があくように
※シリコンをカットして調整してください。
※本製品をご使用になる場合は自己責任のもと換気を十分に行ってください