AURA / 2020WIDE 用 持ち手

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52636948 品番-
販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
用途
ストーブを楽に持ち運べる
薪ストーブAURA / 2020WIDEの両側面に後付けする持ち手です。
ストーブ側面のガラス窓を取り付けているネジを使い、持ち手を設置。取り付けたまま収納も可能です。
持ち手を取り付けることでストーブをより安全に、楽に持ち運べるようになります。
セット内容持ち手×2本 材質スチール 質量(g)108(1本あたり) 備考※ガスケット付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×2×2
注意
※・製品本来の用途以外では使用しないでください。
※・本製品やストーブのいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
※・組み立て時には必ず手袋をしてください。怪我をする恐れがあります。
※・本製品に触れる際は燃料が鎮火していること、十分に冷めていることを確認後、安全の為に耐火手袋を着用してください。
※・火入れ済みのストーブに取り付けを行う際は、手や服が汚れる場合があります。汚れてもいい服装で作業を行ってください
※・ストーブを使用する前に各所のネジの緩みがないかご確認ください。緩みがある場合はネジを締め調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする