AURA / COZY 用 延長脚

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52636957 品番-
販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

高さを変えて炎をより楽しむ
通常脚に蝶ボルトで取り付けるだけの簡単設置。
通常の炉の高さから、AURAをおよそ9cm〜17cm、COZYをおよそ16cm〜20cm高くすることができます。
ストーブ窓が目線の高さに近づくことで炎の様子がより眺めやすくなり
火元が高くなることで、より楽な姿勢で薪を焚べられるようになります。

セット内容延長脚×4本、蝶ボルト×8本 材質スチール 質量(g)226(1本あたり) 備考※ガスケット付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×2×30 高さ(cm)(炉)【AURA】9〜17【COZY】16〜20 寸法(幅W×奥行D)(cm)(開脚時)【AURA】68×49【COZY】51×30
注意
※・製品本来の用途以外では使用しないでください。
※・本製品やストーブのいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
※・組み立て時には必ず手袋をしてください。怪我をする恐れがあります。
※・組み立て時にはストーブを台に載せる、或いは背面を地面に倒しストーブの脚を浮かせた状態で作業を行ってください。
※・本製品に触れる際は燃料が鎮火していること、十分に冷めていることを確認後、安全の為に耐火手袋を着用してください。
※・火入れ済みのストーブに取り付けを行う際は、手や服が汚れる場合があります。汚れてもいい服装で作業を行ってください。
※・ストーブを使用する前に各所のネジの緩みがないかご確認ください。緩みがある場合はネジを締め調整してください。
※・延長脚を取り付けたまま薪ストーブの脚をたたむことはできないため、延長脚を取り外して収納してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする