スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の ストレーナー
スリーエム工業の テンポラリーストレーナー
トンガリ型テンポラリー 20メッシュ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52637114
品番
10T-2-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法I(mm)
30
寸法t(mm)
2
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
接続
10K
材質
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材