- ポータブル カトラリーセット タイプT Mt.SUMI(マウントスミ) 52637474 - ポータブル カトラリーセット タイプT Mt.SUMI(マウントスミ) 52637474

ポータブル カトラリーセット タイプT

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ソイルブラウン 注文コード52637474 品番-
12月28日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食洗器使用可
すっきりコンパクトで携帯性に優れキャンプ・ピクニック・旅行や毎日のお弁当に大活躍。
麦わら配合で、環境にもやさしい再利用可能なポータブルカトラリーセットです。

付属品ガスケット 材質麦わら40%、ポリプロピレン60% ソイルブラウン 質量(g)81 内容ケース、箸(長さ180mm)、スプーン(長さ160mm)、フォーク(長さ152mm) 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×21×2.6
注意
※製品中の白い粒状に見えるものは麦わらです。
※・火のそばに置かないでください。
※・ご使用後は早めにお湯又は水で洗い、柔らかい布で拭いてください。
※・煮沸消毒しないでください。
※・たわし又は磨粉のご使用は避けてください。
※・家庭用食器洗い乾燥機をご使用いただけますが、温風吹き出し口付近に置かないでください。
※変形の原因になります。 機械の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
※・オーブン、電子レンジでは使用できません。
※・亀裂や破損などがある場合は早めにお取り換えください。
※・先が細くなっていますので、お子様のご使用時には特にご注意ください。
※・本来の用途以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする