- ポータブル カトラリーセット タイプU Mt.SUMI(マウントスミ) 52637490 - ポータブル カトラリーセット タイプU Mt.SUMI(マウントスミ) 52637490

ポータブル カトラリーセット タイプU

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52637490 品番-
販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

分割できるから、ほしい長さはそのままに、収納時はコンパクトに。
ポケットサイズなので、キャンプ、ピクニック、旅行や毎日のお弁当に大活躍。
麦わら40%配合の素材なので軽くて、利便性を失わずに再利用可能でエコにも貢献。

用途組み立て式箸・スプーン・フォーク・ナイフのポータブルカトラリーセットです。 付属品ガスケット 材質麦わら40%、ポリプロピレン60% 質量(g)62 内容ケース、箸(長さ187mm)、スプーン(長さ175mm)、フォーク(長さ175mm)、ナイフ(長さ180mm) 耐熱温度(℃)120 収納時寸法(cm)W5.6×D12.8×H2.5
注意
※製品中の白い粒状に見えるものは麦わらです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする