ストーブテント ノナ T/C用 グランドシート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52637639 品番-
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

簡単設営・空間広々
テントを立てたままフックで連結するだけ。簡単に設営が可能です。
ストーブテントノナ T/C 専用に設計されているので、空間の端まで広々と利用可能です。
選べる2スタイル
全面をシートで覆った状態から、入口側の生地をファスナーで取り外し、テント内に土間を作る2スタイルが選べます。
バスタブ型
バスタブ型で端が立ち上がるので、ゴミや虫などの侵入も軽減することができます。
土間スタイル
入口側の生地をファスナーで取り外すと、簡単に土間を作ることが出来ます。
土間の縁も立ち上がる設計になっているので、地面のコンディションが悪い時でも、安心して使用していただけます。

備考
※ガスケット付き
Made in China
材質210D ポリエステルオックス(PUコーティング) 質量(kg)3 内容本体、収納バッグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)55 × 19 × 26 耐水圧(mm)3000 寸法(幅W×奥行D)(cm)(展開時)500 ×D480
注意
※ペグは本製品には含まれておりません。 別途ご用意をお願いします。
※本製品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする