スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の ストレーナー
スリーエム工業の テンポラリーストレーナー
フラット型テンポラリー 20メッシュ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2"
注文コード
52637839
品番
10T-3-04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
4
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2"
接続
10K
材質
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材