ジャケシュラ2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52637885 品番 S1-709-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

就寝前の行動時にはジャケットとして、就寝時には寝袋として使用できるキャンプギアです。
ゆとりのあるシルエットなので、ダウンジャケットなど、通常のアウターの上から着ることができます。
また、燃えにくいコットン100%を使用しているため、ポリエステルやナイロンなどのシェルジャケットを穴あきから守る、焚き火ジャケットとしても使用できます。

材質材質 生地:コットン 質量(kg)(約)3.5 カーキ サイズL 身長(cm)推奨:〜200 ウエスト(cm)推奨:〜100 材質(中綿)ポリエステル 収納時寸法(cm)(約)W74×D26.5×H26.5
注意
※(推奨使用温度) 5℃〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする