DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の テント/タープ
ヘーキサタープ(ポール別売)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52637937
品番
TT5-582-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリコットン(ポリエステルとコットンの混紡生地)を使用したベーシックなヘキサタープテントです。6ヶ所の全ての角にポールとグロメットを付けることができるため、状況に応じて自由自在に張ることができます。
付属品
ロープ、キャリーバッグ
材質
ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)
色
ブラック
耐水圧(mm)
(最低)350
収納時寸法(cm)
(約)W55×D14×H14
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)420×420
総質量(kg)
約3.0