DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の テント/タープ
いつかのタープ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
タン
注文コード
52637980
品番
TT5-631-TN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャンプで自然をぐっと身近に感じながら快適な空間をつくりだすオープンタープ。いつかオープンタープを張って快適なキャンプがしたい、そんな思いを実現させる、扱いやすさにこだわったヘキサタープです。
付属品
ペグ×8、ロープ×8(黒自在×4、シルバー自在×4)、ポール×2、延長ベルト、キャリーバッグ
仕様
UVカット:UPF50+
色
タン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)420×410×230(付属ポール使用時)
材質(ポール)
スチール
耐水圧(mm)
(最低)2000
生地
150Dポリエステル(PUコーティング)
収納時寸法(cm)
(約)W67×D14×H14
総質量(kg)
約5.4