ヒレタープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カーキ 注文コード52637998 品番TT5-669-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エイテントに接続してリビング空間を作り出す、専用タープテントです。
エイテントのメインポールに引っ掛けて設営することができ、エイテントと同じ生地を使用しているため、寝室とリビングスペースで一体感をもたせることができます。

セット内容タープ生地※ロープ×8本付属、ポール(長)×1本、ポール(短)×2本、ペグ×8本、キャリーバッグ、ポール用・ペグ用キャリーバッグ、タイベルト 材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%) 、アルミ合金 カーキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約436×400×202※ポール(短)の高さは150 耐水圧(mm)(最低)350 収納時寸法(cm)(約)W57×D20×H20 総質量(kg)約6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする