CM1-620-TN ソトネノサソイ DOD(ディーオーディー) 52638034

CM1-620-TN ソトネノサソイ DOD(ディーオーディー) 52638034
CM1-620-TN ソトネノサソイ DOD(ディーオーディー) 52638034
CM1-620-TN ソトネノサソイ DOD(ディーオーディー) 52638034
CM1-620-TN ソトネノサソイ DOD(ディーオーディー) 52638034
CM1-620-TN ソトネノサソイ DOD(ディーオーディー) 52638034
CM1-620-TN ソトネノサソイ DOD(ディーオーディー) 52638034
CM1-620-TN ソトネノサソイ DOD(ディーオーディー) 52638034

ソトネノサソイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード52638034品番CM1-620-TN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

コンパクト収納&自動膨張で便利なエア式のキャンプマットに、ポリコットン生地のシーツを取り付けました。シーツ部分は取り外して洗濯機で丸洗いできるため、いつでも清潔に使うことができます。
清潔さに加えて、厚みのあるウレタンフォームを入れることで、アウトドアであっても自宅のような快適な就寝環境を実現します。はじめてのキャンプで眠れるか不安、という人におすすめの製品です。

付属品キャリーバッグ、タイダウンベルト材質シーツ部分:ポリコットン(ポリエステル80%、綿20%)、マット本体:ポリエステル(PVCコーティング)、ポリウレタンタンサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×192×4.5※W・Dの数値は生地の接合部分(5~6)を含む。収納時寸法(cm)(約)W66×D15×H15総質量(kg)約2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする