ソトネノサソイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52638050 品番 CM2-621-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクト収納&自動膨張で便利なエア式のキャンプマットに、ポリコットン生地のシーツを取り付けました。シーツ部分は取り外して洗濯機で丸洗いできるため、いつでも清潔に使うことができます。
清潔さに加えて、厚みのあるウレタンフォームを入れることで、アウトドアであっても自宅のような快適な就寝環境を実現します。はじめてのキャンプで眠れるか不安、という人におすすめの製品です。

付属品キャリーバッグ、タイダウンベルト 材質シーツ部分:ポリコットン(ポリエステル80%、綿20%)、マット本体:ポリエステル(PVCコーティング)、ポリウレタン タン サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約115×192×4.5※W・Dの数値は生地の接合部分(5〜6)を含む。 収納時寸法(cm)(約)W65×D18×H18 総質量(kg)約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする