DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の クーラー&ジャグ
ソフトくらら(4)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52638156
品番
CL1-918-KH
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
キンキンに冷えたドリンクで乾杯し、一口目に口をつけた瞬間。
くぅーーー!最高ッ!
そんな最高の乾杯をお手伝いする、350ml缶6缶と保冷剤がぴったり入るソフトクーラーです。
セット内容
製品本体、肩掛け用ベルト×1
色
カーキ
質量(g)
(総質量)約450
容量(L)
約4
最大積載量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24×17×20
材質(インナー)
PEVA
断熱材
発泡ポリエチレン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約21×14×17
材質(アウター)
ポリエステル(ラミネートPVC)