ぷちもえファイヤー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52638348 品番Q1-760-SL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ソロからグループまで一味違う焚き火を楽しみたいあなたへ。
通常の焚き火では見ることのできない二次燃焼の炎がきれいに見える特殊構造の焚き火台です。
燃焼効率が高く、少しの薪で大きな炎を楽しむことができます。
煙として排出される可燃性ガスを二次燃焼として燃焼させるので、通常の焚き火と比べて煙の少ない焚き火を楽しむことが可能です。

付属品ロストル、テーブル、網、キャリーバッグ 材質キャリーバッグ:600Dポリエステル シルバー 材質(本体)ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×6.5×12(本体)、約22×7.5×16.5(スチールテーブル含む) 静止耐荷重(kg)焼網:10 収納時寸法(cm)約W26×D8×H14 総質量(kg)約1.2 材質(テーブル)スチール(耐熱塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする