めちゃもえファイヤー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52638366 品番Q3-626-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ソロからグループまで一味違う焚き火を楽しみたいあなたへ。
通常の焚き火では見ることのできない二次燃焼の炎がきれいに見える特殊構造の焚き火台です。
燃焼効率が高く、少しの薪で大きな炎を楽しむことができます。
煙として排出される可燃性ガスを二次燃焼として燃焼させるので、通常の焚き火と比べて煙の少ない焚き火を楽しむことが可能です。

付属品テーブル、キャリーバッグ 材質キャリーバッグ:600Dポリエステル シルバー 材質(本体)ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約45×16.5×13、焚き火台:約43×14×24※取っ手を含まず 収納時寸法(cm)約W45×D19×H25 総質量(kg)約7.7 材質(テーブル)スチール(耐熱塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする