タキビノムコウ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52638418 品番WS3-786-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

風が吹くなか焚き火をすると、火の粉が飛んで危なかったり早く燃え尽きてしまったり、じっくり楽しむことができません。
タキビノムコウを設置すれば、風から焚き火を守るだけでなく、熱を前方に反射してくれるためより暖かく過ごすことができます。ティピー型で開く角度を調整出来るのでソロから3人ぐらいまで一緒に焚き火を楽しむことができます。

セット内容生地、ロープ×3本(生地に取り付け済み)、ポール、ポール用バッグ、ペグ×6本、ペグ用バッグ、キャリーバッグ 材質ペグ:アルミニウム、ペグ/ポール用バッグ:ポリエステル、生地・キャリーバッグ:帆布(コットン) ブラック/シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最大時)約145×64×141、(最小時)約110×75×143 材質(ポール)スチール 材質(ロープ)コットン 収納時寸法(cm)約W44.5×D12×H12 総質量(kg)約1.8
注意
※サイズは開く角度により変わります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする