キャリーワゴンスペアホイール(2個)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52638454 品番W1-187-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フォールディングキャリーワゴンシリーズ用のスペアホイール(2個セット)です。ワゴンのホイールが消耗した状態では、クッション性、グリップ力、牽引、走行性能が低下します。消耗したホイールの交換にご活用ください。

セット内容ホイール×4、スペーサー×4 材質スペーサー:アルミニウム ブラック 寸法(cm)約直径Φ20×幅8.5 材質(ホイール)PE、ゴム 総質量(kg)約1.8/4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする