ローローバーチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52638540 品番C1-553-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

イギリス軍がランドローバーの車載装備として使用していたローバーチェア。素材や構造はローバーチェアのまま、高さを低くしました。近年キャンプの主流となりつつあるロースタイルキャンプに対応します。
取り外せる構造になっているため、生地の張り替えなどのカスタムもしやすくなっています。

ブラック 材質(フレーム)アルミ合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×61×72 静止耐荷重(kg)80 生地帆布(コットン) 収納時寸法(cm)約W55×D13×H80.5 総質量(kg)約2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする