捻込Y型ストレーナ 20メッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52638584 品番 20SYL-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)25 接続捻込Rc 材質(本体)SCS13A 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)2 寸法L(mm)115 寸法H(mm)80 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE 材質(スクリーン)SUS304 網目20メッシュ スクリーンd(Φmm)30×56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする