グッドラックソファ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52638637 品番 CS2-500-BK
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

キャンプがぐっと豪華になる2人掛けソファ。
片手で運べるソファの最大のネックだった車内での収納のしづらさを改善し、逆に収納の手助けをする棚として使用可能にしました。

材質アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)、木、スチール(補強パイプ) BK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×50×74 静止耐荷重(kg)160 収納時寸法(cm)約W100×D13×H67 総質量(kg)約5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする