DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の ファニチャー
グッドラックソファ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52638655
品番
CS2-500-TN
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
キャンプがぐっと豪華になる2人掛けソファ。
片手で運べるソファの最大のネックだった車内での収納のしづらさを改善し、逆に収納の手助けをする棚として使用可能にしました。
材質
アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)、木、スチール(補強パイプ)
色
タン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約100×50×74
静止耐荷重(kg)
160
収納時寸法(cm)
約W100×D13×H67
総質量(kg)
約5.5