グッドラックソファロー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52638689 品番 CS2-900-TN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

従来の2人掛けソファをベースに、ローソファの座面高に設計し直しました。
ロースタイルやお座敷スタイルのキャンプにフィットします。また、重心が低く安定感があるため、お子様との使用にもおすすめです。

材質アルミ合金、600Dポリエステル(PVCコーティング)、木、スチール(補強パイプ) タン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×43×59 静止耐荷重(kg)160 収納時寸法(cm)約W100×D13×H54 総質量(kg)約5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする