チンアナゴペグ2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52638698 品番LP5-635-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

足が引っかかりにくい一本脚のランタンスタンドを実現するペグです。ハンマーでペグを打ち込み、別売りのテント用ポールを挿入することで、スマートな一本脚のランタンスタンドとなります。
素材を従来品のスチールからステンレススチールに変更し、ネジ部分の溶接を強化しました。

付属品ランタンハンガー、キャリーバッグ 材質バッグ:600Dポリエステル(PUコーティング)、ペグ:ステンレス、ランタンハンガー:スチール シルバー 質量(g)(総質量)約910 長さ(cm)ランタンハンガー:約27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ペグ:約8×3.5×60 収納時寸法(cm)約W15×D63×H6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする