チンアナゴペグRX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52638707 品番LP5-752-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハンマーでペグを打ち込み別売りのビッグタープポール(XP5-507シリーズ)を差し込むことで、一本脚のランタンスタンドとなります。従来品から構造を見直したことで耐久性も更に向上しました。

セット内容ペグ本体、先端キャップ、ランタンハンガー、キャリーバッグ 材質キャリーバッグ:600Dポリエステル(PUコーティング)、ペグ・ランタンハンガー:スチール ブラック 質量(g)(総質量)約650 長さ(cm)ランタンハンガー:約27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ペグ:約3.2×3.2×34 静止耐荷重(kg)フック部分:2 収納時寸法(cm)約W13×D41×H6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする