スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の ストレーナー
スリーエム工業の Y形ストレーナー
捻込Y型ストレーナ 80メッシュ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52638803
品番
20SYL-13A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法H(mm)
55
寸法L(mm)
85
スクリーンd(Φmm)
18×40
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
捻込Rc
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
2
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS304
網目
80メッシュ
スクリーン
内網60メッシュ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材