スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の ストレーナー
スリーエム工業の Y形ストレーナー
捻込Y型ストレーナ 80メッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52638819
品番
20SYL-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
寸法H(mm)
70
寸法L(mm)
100
スクリーンd(Φmm)
23×52
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
接続
捻込Rc
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
2
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS304
網目
80メッシュ
スクリーン
内網60メッシュ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材