クッキングキング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック【旧バージョン】 注文コード52638899 品番TB5-723-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

調理用品があちこちに散らかってしまい、せっかくのキャンプ料理が効率良くできない。
そんな悩みをクッキングキングは解決します
キッチンツールを整理できるハンガー。すぐに使わないものや見られたくないものは収納棚に、調理が捗る120cm幅のワイドな調理スペース。ランタンをかければしっかり手元を照らすこともできます。クッキングキングがあれば、キャンプ料理も思いのままです。
2021年7月メーカー出荷分より、本体等の金属フレームにマットブラックカラーを採用。リベットカラーをブラックに変更。バーナースタンド天板のMDFをなくしました。

セット内容テーブル本体(テーブル×1、ストレージ棚×1、棚版×2、ランタンハンガー×1、ツールハンガー×1)、バーナースタンド(キャリーバッグ×1、フレーム×1、ポール×2、バー×2) 材質フレーム・ランタンスタンド:アルミ合金 ブラック【旧バージョン】 材質(棚板)MDF 材質(天板)MDF、スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×48×58/77、(バーナースタンド)約57×52×60 生地ポリエステル(PVCコーティング) 収納時寸法(cm)バーナースタンド:約直径Φ9.5×長さ61、本体:約W61.5×D9.6×H50.5 総質量(kg)本体:約7.8、バーナースタンド:約1.5
注意
※(静止耐荷重)本体:30kgバーナースタンド:20kg収納棚:5kgランタンハンガー:1kg
※(その他特徴)収納棚サイズ:(約)W50×D40×H58cm 収納棚容量:(約)116L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする