セット内容テーブル本体(テーブル×1、ストレージ棚×1、棚版×2、ランタンハンガー×1、ツールハンガー×1)、バーナースタンド(キャリーバッグ×1、フレーム×1、ポール×2、バー×2)
材質フレーム・ランタンスタンド:アルミ合金
色タン
材質(棚板)MDF
材質(天板)MDF、スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×48×58/77、(バーナースタンド)約57×52×60
生地ポリエステル(PVCコーティング)
収納時寸法(cm)バーナースタンド:約直径Φ9.5×長さ61、本体:約W61.5×D9.6×H50.5
総質量(kg)本体:約7.8、バーナースタンド:約1.5