河村電器産業
盤用キャビネット FX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
有効深さ(mm)
(ドア下)280、(ハンドル下)260
基板寸法(mm)
920×1320
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52638942
品番
FX1014-30
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・色
など
1062
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用露出型盤用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)280、(ハンドル下)260
材質
鉄板製
保護等級
IP2XD
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
77.2
使用ハンドル
KH-117F(キー付平面ハンドル大)
基板寸法(mm)
920×1320
構造
額縁構造
使用場所
屋内用、露出形
ドア
両扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1000×1400×300