捻込Y型ストレーナ 40メッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639029 品番 20SYL-14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
呼び径(A)15 接続捻込Rc 材質(本体)SCS14A 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)2 寸法L(mm)85 寸法H(mm)55 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE 材質(スクリーン)SUS316 スクリーンd(Φmm)18×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする