ワイドキャンピングベッド

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639048 品番 CB1-100T
販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

キャンプで朝までゆったり快適に寝たい。
そんなあなたにおすすめのワイドなキャンプ用ベッド(コット)です。
地面から浮いた状態で就寝できるので夏は涼しく、冬は寒さを和らげます。
地面の凸凹の影響も受けにくいためキャンプでの睡眠の質を向上させ、朝までぐっすり眠ることができます。

セット内容キャンピングベッド生地本体、脚部フレーム×4本、メインフレーム(中央部)×2本、メインフレーム(端部)×2本、キャリーバッグ 材質ベッド本体:ポリエステル(PVC コーティング) ベージュ 収納サイズ約W21×D83×H5cm 材質(フレーム)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77×190×19 静止耐荷重(kg)100 総質量(kg)約4.4
注意
※(
※1) 耐荷重量は測定値であって、保証値ではありません。ベッドにかかる重量は乗り方や速度によっても変わりますので、あくまで目安としてご検討ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
休憩用
製造業

組立に少し時間は掛かるが
慣れてしまえば苦にはならないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする