バッグインベッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639066 品番 CB1-510K
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

キャンプツーリングやフェスなど、もっと荷物をコンパクトに軽量化したい。でも快適さは譲れない。そんな時に役立つ、収納サイズが小さなベッドです。
ベッドがあれば地面のコンディションに左右されず快適に眠ることができます。持ち運びが簡単なのでベッドを設置して好きな場所で昼寝をすることも可能です。

セット内容キャリーバッグ、生地、フレームポール×2、脚部パーツ×4 ブラック 収納サイズ約W51×D16×H12cm 材質(フレーム)アルミニウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約183×72×15.5 静止耐荷重(kg)120 生地600Dポリエステル 総質量(kg)約2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする