アルミキャリーワゴン

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タン 注文コード52639179 品番C2-534-TN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くてコンパクト。たくさん荷物を運べるアルミ合金製キャリーワゴンがついに登場です。片手で運べる軽さと車に積み込みやすいコンパクトさで、もっと気軽に荷物運びができるようになりました。従来のキャリーワゴンよりさらに大きい約160Lの容量。強度の高いアルミ合金製フレームの採用により耐荷重は100kgを誇ります。またカバーやタイヤは簡単に取り外せる構造なので、消耗した場合の交換も可能です。キャンプはもちろん公園遊びやデイキャンプ、BBQなど気軽なアウトドアでも活躍します。アウトドアの荷物が増えがちなすべての人に。

セット内容ワゴン本体、フロアマット、キャリーバッグ 材質タイヤ:PVC、(フロアマット)MDF タン 容量(L)ワゴン:約160 最大積載量(kg)約100 収納サイズ約W30×D25×H69cm 材質(フレーム)アルミ合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約96×58×61 生地ポリエステル 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約89×48×37 総質量(kg)約10.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
工具の運搬
株式会社東洋リンクス 様 (不動産業)

アルミで少し華奢な感じがしますが持ち運びや組み立てが楽で、又車輪の小回りが利き操作性も良さそうです。ただ収納袋が布地で収納が大変なので、芯入りのにして頂けると有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする