捻込Y型ストレーナ 80メッシュ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639205 品番 20SYL-14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法H(mm)100 寸法L(mm)150 スクリーンd(Φmm)43×71 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 接続捻込Rc 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)2 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE 材質(スクリーン)SUS316 スクリーン内網60メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする