仕様UPF30
セット内容アウターテント、インナーテント、ロープ×10本(テントに取り付け済)、ペグ×18本、キャリーバッグ、センターポール、フロントポール
材質アウターテント:リップストップ30Dナイロン(シリコンコーティング、PUコーティング、UVカット加工)、インナーテント:ナイロン、フロア:70Dナイロン(PUコーティング)、ポール・ペグ:アルミ合金
色タン
収納サイズ(約)W48×D18×H18cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約220×270×180
収納時寸法(cm)(約)W48×D18×H18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約205×95×160
総質量(kg)約3.2
収容人数1名