セット内容フライシート、インナーテント、ポール×1本、ペグ×13本、ロープ×7本(5本はテントに取り付け済)、キャリーバッグ、キャリーバッグ(ポール入れ)、キャリーバッグ(ペグ入れ)、タイベルト×2本
材質インナーテント:68Dポリエステル、フライシート:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、ペグ:スチール
色ブラック
収納サイズ(約)W53×D20×H20cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約290×290×183※ロープ、スカートを含まず。
材質(ポール)アルミ合金
収納時寸法(cm)(約)W53×D20×H20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約255×133×173
総質量(kg)約5.7
収容人数1名