ムシャテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639267 品番 T1-819-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

日々のストレス社会を生き抜く大人はまるで現代に生きる武者のよう。
そんなあなたのために作られたソロ用2ルームワンポールテント。
ソロで使うのにぴったりなサイズの寝室、高さがあり秘密基地のように囲われた前室、目隠しや風除けとしてアレンジできるキャノピー、ソロキャンプを快適に楽しめる要素を満たしながら無駄のないコンパクトな設計です。
ポリコットン素材を使用しており、近くで焚き火を楽しむことが可能。
焚き火で心を癒やして、明日からもレッツ・サバイブ!

セット内容フライシート、インナーテント、ポール×1本、ペグ×13本、ロープ×7本(5本はテントに取り付け済)、キャリーバッグ、キャリーバッグ(ポール入れ)、キャリーバッグ(ペグ入れ)、タイベルト×2本 材質インナーテント:68Dポリエステル、フライシート:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、ペグ:スチール カーキ 収納サイズ(約)W53×D20×H20cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約290×290×183※ロープ、スカートを含まず。 材質(ポール)アルミ合金 収納時寸法(cm)(約)W53×D20×H20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約255×133×173 総質量(kg)約5.7 収容人数1名
注意
※(最低耐水圧)フライシート:350mmフロア:3000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする