セット内容ペグ14本、ロープ6本(テントに取り付け済)、グランドシート(インナーテントに取り付け済)、トップシート、キャリーバッグ
材質アウターテント:70Dナイロン(PUコーティング、リップストップ加工)、インナーテント:ブレーサブル生地、テントポール:アルミ合金、フロア生地・グランドシート:150Dポリエステル(PUコーティング)
色グレー
収納サイズ(約)W62×D20×H20cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約243×235×133
収納時寸法(cm)(約)W62×D20×H20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約225×145×110
総質量(kg)約4.3
収容人数大人2名