ライダーズワンタッチテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639294 品番 T2-275-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

キャンプツーリングをもっと快適に、楽しくするダブルウォールのワンタッチテントです。脚を伸ばして紐を引くだけでアウターテント、インナーテント、グランドシート、荷物の置ける前室がすべて完成。キャンプ場到着後すぐに設営が完了するので、ゆったりとキャンプのリラックスタイムを楽しむことができます。

セット内容ペグ14本、ロープ6本(テントに取り付け済)、グランドシート(インナーテントに取り付け済)、トップシート、キャリーバッグ 材質アウターテント:70Dナイロン(PUコーティング、リップストップ加工)、インナーテント:ブレーサブル生地、テントポール:アルミ合金、フロア生地・グランドシート:150Dポリエステル(PUコーティング) タン 収納サイズ(約)W62×D20×H20cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約243×235×133 収納時寸法(cm)(約)W62×D20×H20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約225×145×110 総質量(kg)約4.3 収容人数大人2名
注意
※(最低耐水圧)アウターテント:3000mmフロア:5000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする