ヌノイチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52639328 品番T2-593-KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヌノイチとはその名の通り、布一枚に切れ目が入っただけの「ただの布」です。テントと呼ぶことも憚られるその形状ですが、グロメットやループの位置を緻密に計算して設計しており、付属のポールとロープを使うことでテント、タープなど様々な形で使うことができます。
気温、風向き、太陽の方向など、キャンプでは常に同じシチュエーションはあり得ません。布一枚の薄さで自然との距離感を近づけ、自分の創意工夫でシチェーションに応じた形を作ることがヌノイチのコンセプトです。
機能を追い求めた近代的テントでは感じることのできない「なにか」を感じることができるはずです。

付属品ポール、ロープ、ペグ、キャリーバッグ 材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、アルミ合金 カーキ サイズS 収納サイズ(約)W62×D16×H16cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約340×210×150 ※ベーシックスタイル 耐水圧(mm)(最低)350 総質量(kg)約5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする