付属品ペグ、キャリーバッグ
材質アウターテント:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、インナーテント:75Dポリエステル、インナーテントフロア:150Dポリエステル(PUコーティング)
色タン
収納サイズ(約)W60×D25×H25cm
材質(フレーム)アルミ合金
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約450×170×120
耐水圧(mm)アウターテント:(最低)350、フロア:(最低)5000
収納時寸法(cm)(約)W60×D25×H25
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約200×150×110
総質量(kg)約10.3
収容人数大人1〜2人