ワンタッチカンガルーテント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52639364 品番T3-617-TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型テントの中に就寝用の小型テントを入れ込むカンガルースタイルのキャンプ。暖房効率が良く、レイアウトもしやすいなどの理由から急増しています。
ワンタッチカンガルーテントはその名の通り、そのカンガルースタイル専用のテントです。カンガルースタイルではフロア以外には基本的に防水性が必要ないため、コットン100%生地を使用し、結露を最大限に抑えて、快適なテント内空間を実現しています。ワンタッチ構造を採用しているため、大型テントを設営した後でも簡単に設営することができます。

セット内容テント×1、グランドシート×1、ペグ×4、ペグ収納袋×1、キャリーバッグ×1、タイベルト×1 材質フロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、壁面:コットン タン サイズM 収納サイズ(約)直径21×長さ77cm 材質(フレーム)アルミ合金 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約210×210×140 耐水圧(mm)アウターテント:(最低)5000 ※フロアのみ 収納時寸法(cm)(約)直径21×長さ77 総質量(kg)約4.9 収容人数大人3人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする