付属品ロープ(長)×3本、ロープ(短)×1本、ペグ×11本、キャリーバッグ ※ポールは付属しません。
材質アウターテント・インナーテント:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)
色タン
収納サイズ(約)W60×D15×H18cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約260×260×200
耐水圧(mm)アウターテント:(最低)350、フロア:(最低)5000
収納時寸法(cm)(約)W60×D15×H18
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約220×160×170
総質量(kg)約5.6
収容人数大人2名